Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR-35-1000 35 mm 1-tlg Ratsche L6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N34101060
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N34101060
EAN/GTIN:
     4025092352055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt ZGR-35-1000 35 mm 1-tlg Ratsche L6m

Aus Polyester (PES), EN 12195-2 35 mm - maximale Zurrkraft LC 1000 daN.

Vorspannkraft STF 150 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.

Standardlängen 6 m und 8 m.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig
Zulässige Zurrkraft LC:
1000 daN
Gurtbreite:
35 mm
Bandlänge:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt einteilig 6m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,03*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.