Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR-25-250 25mm Ratsche 1tlg. L= 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N34100240
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N34100240
EAN/GTIN:
     4025092352017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt ZGR-25-250 25mm Ratsche 1tlg. L= 4m

Aus Polyester (PES), EN 12195-2 25 mm - maximale Zurrkraft LC 250 daN.

Vorspannkraft STF 50 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.

Standardlängen 4 m und 6 m.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig
Zulässige Zurrkraft LC:
250 daN
Gurtbreite:
25 mm
Bandlänge:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt einteilig 4m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,66*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.