Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPEF/VTG 50-2-A NH LVC 400V50Hz3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06000174
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06000174
EAN/GTIN:
     4025092071086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug

CPEF/VTG 50-2-A NH LVC 400V50Hz3Ph

Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine einfache und kostengünstige Wartung gewährleistet.

Triebwerksgruppe 1 Am, ausgenommen CPE(F) 20-8, CPE(F) 30-5 und CPE(F) 40-4 Triebwerksgruppe 1 Bm.

Direktsteuerung

Einschaltdauer 40 % ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Serienmäßiges, im Ölbad laufendes Planetengetriebe für besondere Laufruhe.

Belastbarer Käfigläufermotor mit nachstellbarer Federdruckbremse.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5.000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
2
Kettenabmessungen d x t:
11 x 31 mm
Triebwerksgruppe:
1 Am/M4 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
2,5 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
0,6 m/min
Hubmotor:
2,3/0,58 kW
Einschaltdauer ED:
40/20 %
Gewicht Haspelfahrwerk:
178 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Elektro-Kettenzüge, Elektrokettenzüge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Trägerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.258,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.479,67*
€ 6.520,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.429,26*
€ 6.460,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.302,71*
€ 6.310,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.258,68*
€ 6.257,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.