Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YLITP-A F-Zug m. R-Fahrwerk 2t/1 NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N04900046
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N04900046
EAN/GTIN:
     4025092291798
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

YLITP-A F-Zug m. R-Fahrwerk 2t/1 NH

Die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt für mehr Einsatzflexibilität.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Größe:
A
Trägerflanschbreite b:
58 - 180 mm
Trägerflanschdicke t max.:
19 mm
Kurvenradius min.:
1,15 m
Gewicht bei Normalhub (3 m):
44 kg
Gewicht bei Normalhub (3 m) mit Feststellvorrichtung:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB, Rollfahrwerk
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.269,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,66*
€ 1.618,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,98*
€ 1.596,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,31*
€ 1.554,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,69*
€ 1.531,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,71*
€ 1.510,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 141,95*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,57*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 163,98*
Zubehör
Columbus McKinnon
MP IP2000
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.