Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STW-V 30, RAKU, verstelbare Klaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01905005
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905005
EAN/GTIN:
     4025092347440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

STW-V 30, RAKU, verstelbare Klaue

Die Stahlwinde wurde so konstruiert, dass es m�glich ist Lasten aus unterschiedlichen H�hen �ber die gesamte L�nge der Stahlwinde aufnehmen bzw. absenken zu k�nnen. Dabei wird die verstellbare Klaue einfach in der Tragleiste auf die entsprechende Ansetzh�he angepasst.

Die Klaue kann beliebig auf der Verstellschiene versetzt werden.

Die Last wird entweder auf der verstellbaren Klaue, oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen.

Robuste Bodenplatte f�r hohe Standsicherheit.

Keine Traglastreduzierung auf der Klaue.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3.000 kg
Bauh�he A:
725 mm
Hub:
350 mm
Handkraft bei Nennlast:
28 daN
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,28*
€ 734,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,88*
€ 701,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,68*
€ 680,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,73*
€ 637,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 211,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 184,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 353,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 224,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 385,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 475,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 561,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 778,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.271,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 202,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 229,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 340,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.