| |
|
| Artikel-Nr.: C4054-N01141296 Herst.-Nr.: N01141296 EAN/GTIN: 4025092050180 |
| | |
|
| | |
| C85 Zughub 1,5t NH Die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften bestätigen die Zuverlässigkeit und Stabilität in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Verzurren von Schächten und Gräben. Das geschlossene Gehäuse mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguß, sorgt für eine robuste Gesamtkonstruktion. Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausführung aus Sphäroguß mit präzise ausgebildeten Kettentaschen gewährleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette. Das Lastkettenrad der Rollenkettenausführung aus Chrom-Molybdänstahl mit präziser Verzahnung und die im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgen für störungsfreien Kettenlauf. Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1.500 kg | Anzahl der Kettenstränge: | 1 | Kettenabmessungen d x t: | 1" x 1/2" Zoll | Hub bei einer Hebelumdrehung: | 45 mm | Hubkraft bei Nennlast: | 31 daN | Gewicht bei Normalhub (1,5 m): | 17 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug |
| | |
| |