Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZP 71 K - Lötspitze für P7, H7 – 7,5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZP 71 K - Lötspitze für P7, H7 – 7,5 x 100 mm
ZP 71 K - Lötspitze für P7, H7 – 7,5 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     C404-LS071K75100Z
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     LS071K75100Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen zevatron

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Lötspitzen in spitzen Qualität - zum Löten, Erwärmen und Kunststoffschweißen.

Verwendung:

ZEVATRON-Lötspitzen werden für fachgerechtes Arbeiten in vielen Anwendungsbereichen geliefert: Für Lötarbeiten an elektrotechnischen Bauteilen, zum Vorwärmen von größeren Lötflächen, für Lötverbindungen bei der Bleiverglasung, zum Schweißen von Kunststoffen und für viele andere Einsatzgebiete.

Artikeldetails:

  • Durchmesser: 7,5 mm
  • Länge: 100 mm
  • Form: 1
  • Diese Lötspitze passt in den ZEVATRON-Lötkolben P 7 und H 7.
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötwerkzeug, Löten, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zevatron
LS071L75125Z
ab € 11,83*
Ähnlich
Zevatron
LS074K75100Z
ab € 12,22*
Ähnlich
Zevatron
LS074L75125Z
ab € 12,49*
Ähnlich
Zevatron
LS075K75100Z
ab € 11,52*
Ähnlich
Zevatron
LS075L75125Z
ab € 11,76*
Ähnlich
Zevatron
LS077K75100Z
ab € 12,20*
Ähnlich
Zevatron
LS077L75125Z
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.