| |
|
| Artikel-Nr.: C404-LBZWS30SA030 Herst.-Nr.: LBZWS30SA030 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Professionelles Tauchlötbad mit sehr hoher Lebensdauer, bestens geeignet für bleifreies Löten. Verwendung: ZEVATRON-Tauchlötbäder eignen sich im Dauereinsatz zum Löten und Verzinnen von elektrischen Bauelementen, Drähten, Litzen, Kabelschuhen, Steckern usw. Sie sind auch für die Abisolierung und Verzinnung von lackisolierten Drähten und Litzen geeignet. Der Abstellsockel ZWSU ermöglicht einen flexiblen Einsatz des Lötbades, es ist frei beweglich. Artikeldetails: - Spannung: 230 V
- Leistung: 300 W
- max. Temperatur: ca. 500 °C
- Lotinhalt: 0,5 kg
- Lötbadgröße: Ø 30 mm
- Lötbadtiefe: 80 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten, Lötbäder |
| | |
| |