Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P -1X7-37W 220-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854295157
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854295157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Treiber
LED-Konverter
Konstantstrom LED Treiber EXTERNAL für LED TUBE EXTERNAL T5/T8. Produkteigenschaften: Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme über Dip-Schalter. Qualitatives Dimmen von 1…100 %. SELV-Treiber mit Schutzkleinspannung. Lebensdauer 100.000 h (bei Tc = 65 °C). ENEC geprüfte Sicherheit. Hohe Schaltfestigkeit. Produktvorteile: Multiwatt LED Treiber für den Betrieb von LED TUBE EXTERNAL T5 und T8. DALI-2.0 Schnittstelle für dimmbare und sensorgesteuerte Anwendungen. Geeignet für Notbeleuchtung. Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I. Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Einzelhandel. Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren, Lagerhäuser). Geschäfte, Supermärkte. Sicherheitshinweise: Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.. Netzstrom vor der Installation trennen.. Gehäuse nicht öffnen..
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
true
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
true
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
true
Ohne Dimmfunktion:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
284.00 mm
Breite:
31.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Netzteil, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, led röhre, LV Elektronik, Niedervolt Elektronik, LV Bauteile, Elektronische LV Komponenten, LV Steuerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.