Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunetta Edge USB A&C 3000K Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854088551
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854088551
EAN/GTIN:
     4099854088551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht
Steckdosen-Nachtlicht mit USB A- und C-Anschluss und Tageslichtsensor. Produkteigenschaften: USB A- und C-Anschluss mit Ladefunktion. Integrierter Tag-/Nacht-Sensor. Lichtfarbe: Warm Weiß. Versorgungsspannung: 220…240 V. Produktvorteile: Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht. Plug-and-Play durch EU-Stecker. Energieeffizient durch LED-Technik. Anwendungsgebiete: Schlafzimmer. Kinderschlafzimmer. Korridore, Treppenhäuser. Nachtlicht. Nur für Innenraumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
true
Drehbar:
false
Mit Lichtsensor:
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, LED, LED-Nachtlicht, Orientierungslicht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.