Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTOTRONIC© Intelligent – DALI NFC S 10/220…240/700 NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172143899
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172143899
EAN/GTIN:
     4062172143899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Konstantstrom - Innenbereich. Produkteigenschaften:
  • Versorgungsspannung: 220…240 V
  • Netzfrequenz: 0 Hz, 50…60 Hz
  • Netzspannung: 198…264 V
  • Nach EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Funkentstörung nach EN 55015:2007+A1:2007/CDN
  • Störfestigkeit nach EN 61547
  • Schutzart: IP20
  • . Produktvorteile:
  • Vielseitiger DALI-Weitbereichstreiber durch flexible Ausgangscharakteristik
  • Sperren und Entsperren von Leuchten/Treiberdaten
  • Einfache und schnelle Ausgangsstromeinstellung mithilfe von NFC
  • Sehr hohe Effizienz
  • Hochqualitatives Dimmen von 1…100 % durch Amplituden-Dimmen
  • DALI-2 – zertifiziert, inkl. Parts 251, 252, 253
  • . Anwendungsgebiete:
  • Geeignet für Downlights, Strahler und LED-Paneele
  • Für den Einsatz in Leuchten mit flexibler Stromeinstellung geeignet
  • Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J
  • Geeignet für SELV-Installationen im Innenbereich
  • Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    dynamisch
    Geeignet für Außengebrauch:
    false
    Dimmung 0-10 V:
    false
    Dimmung 1-10 V:
    false
    Dimmung DALI:
    true
    Dimmung DSI:
    false
    Dimmung DMX:
    false
    Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
    false
    Dimmung LineSwitch:
    false
    Dimmung herstellerspezifisch:
    false
    Dimmung Netzspannungsmodulation:
    false
    Dimmung Phasenabschnitt:
    false
    Dimmung Phasenanschnitt:
    false
    Dimmung programmierbar:
    false
    Dimmung RF:
    false
    Dimmung Sine Wave Reduction:
    false
    Dimmung Touch and Dim:
    false
    Dimmung Zigbee:
    false
    Dimmung mit Push-button:
    false
    Ohne Dimmfunktion:
    false
    Gehäuse:
    Kunststoffgehäuse
    Geeignet für Konstantstrom:
    true
    Geeignet für Konstantspannung:
    false
    Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
    true
    Schutzart (IP):
    IP20
    Schutzklasse:
    II
    Länge:
    124.00 mm
    Breite:
    31.00 mm
    Höhe:
    21.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, osram led treiber, led treiber, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,54*
    € 54,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,30*
    € 52,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,43*
    € 45,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.