Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075762152
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075762152
EAN/GTIN:
     4058075762152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Schlanke LED Batten Leuchte mit integriertem Sensor zum An- und Ausschalten. Produkteigenschaften: Integrierter Bewegungsmelder. Produktvorteile: Attraktives und funktionales Design für Büroanwendungen. Berührungsloses Ein- und Ausschalten dank integriertem Sensor. Anwendungsgebiete: Büros. Regalunterbaubeleuchtung. Küchen. Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Schalter:
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Max. Systemleistung:
14.00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
28.00 mm
Höhe/Tiefe:
36.00 mm
Länge:
1173.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sensorleuchte, led lichtleiste 3000k, lichtleiste led, lichtleiste, Lineare Leuchte, LED Leuchte, LED-Wandeinbauleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.