Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decor Memphis Floor 3 x G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075759244
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075759244
EAN/GTIN:
     4058075759244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Dekorative Leuchten mit G9 Fassung G9 aus Metall und Glas. Produkteigenschaften: Geeignet für Lampen mit G9-Sockel. Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse. Dekorative Leuchte. Produktvorteile: Elegantes Design. Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden. Anwendungsgebiete: Flure. Eingangsbereiche. Wohnzimmer. Schlafzimmer. Küchen. Büros. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
G9
Anzahl der Leuchtenköpfe:
3
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
false
Mit Schalter:
false
Mit Dimmer:
false
Mit Präsenzmelder:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
1480.00 mm
Länge:
388.00 mm
Durchmesser:
388.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.