Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZIGBEE BIOLUX HUMAN CENTRIC LIGHTING CONTROL UNIT S ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075724624
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075724624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuereinheit für BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) kompatible Produkte, werkzeuglose Montage, Zigbee 3.0. Produkteigenschaften: Hochwertiges Produkt designed von LEDVANCE. 6 vorprogrammierte Lichtszenen intuitiv wählbar: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST und EIN/AUS. Ausgewählte Lichtszene wird im Display der Steuereinheit angezeigt. Zeitplan-Funktion in der BIOLUX App für individuelle Datum- und Zeiteinstellungen der 6 Lichtszenen für automatisierten Ablauf. Ein- und Ausschalten des Lichts mittels Steuereinheit und/oder optionalem VIVARES Bewegungssensor. BIOLUX App mit Installationshinweisen und FAQ-Informationen für die schnelle Hilfe während der Installation. Montage in Standard-Unterputzdosen die auch für Lichtschalter und Steckdosen verwendet werden. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation des BIOLUX HCL-Beleuchtungssystems (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor) dank drahtloser Zigbee 3.0 Technologie. Automatisierte Inbetriebnahme und Einrichtung durch die LEDVANCE BIOLUX App, keine Programmierung, Registrierung oder Cloud erforderlich. Intuitive Steuerung der BIOLUX HCL Leuchten / BIOLUX HCL LED Strips über die Steuerungseinheit. Einfache Auswahl der passenden Lichtszenen für unterschiedliche Arbeitssituationen. Orientierungslicht in der Steuereinheit bei ausgeschalteten Leuchten. 5 Jahre BIOLUX HCL-Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor). Anwendungsgebiete: Lichtlösung für bis zu 48 BIOLUX HCL Produkte (Leuchten / LED Bänder / VIVARES Bewegungssensor). Meeting- und Konferenzräume. Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht. Alten- und Pflegeheime. Krankenhäuser. Technische Ausstattung: LEDVANCE BIOLUX App zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) und für die Zusatzfunktionen Zeitplan / Sensoreinstellung / NATURAL Funktionsprüfung erforderlich (verfügbar für Android und iOS). Rechtshinweis: Die Nutzung der LEDVANCE BIOLUX-App unterliegt ausschließlich den LEDVANCE BIOLUX-App Nutzungsbedingungen, die bei Installation der App angezeigt werden und in der App verfügbar sind. Sicherheitshinweise: Wichtiger Betriebshinweis und Haftungsausschluss: Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n), LED Bändern und VIVARES Bewegungssensor einschließlich integrierter oder mitgelieferter Firmware/Software) bestimmt. Die LEDVANCE GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den Betrieb des Produktes in Kombination oder Verbindung mit Drittprodukten oder sonstigen Produkten, die keine BIOLUX HCL-Systemprodukte sind.. Wichtiger Bedienhinweis: Die BIOLUX HCL CONTROL UNIT darf insgesamt - sämtliche Bedienvorgänge zusammengerechnet - maximal 7.200° (entspricht 20 vollständigen 360°-Drehungen) pro Tag im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden..
Weitere Informationen:
Höhe:
54.00 mm
Tiefe:
54.00 mm
Durchmesser:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenraumleuchte, Innenbeleuchtung, Büroleuchte, Bürobeleuctung, HCL
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 521,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,73*
€ 620,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,55*
€ 613,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.