| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4058075692497 Herst.-Nr.: 4058075692497 EAN/GTIN: 4058075692497 |
| |
|
| | |
| LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) inklusive Umrüstkit. Produkteigenschaften: Enthält 10 SubstiTUBE T8 EM Advanced LED-Röhren und 10 Umrüstkits für zweiflammige Leuchten. Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialen. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar. LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät (0,6 m-Version). Röhre aus Glas. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Homogene Ausleuchtung. Schutzart: IP20. Produktvorteile: Umbau benötigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte. Keine EVG-Kompatibilitätsprobleme. Keine Wartung des EVGs mehr notwendig. Kein Durchhängen dank Glasröhre. Energieeinsparung von bis zu 64 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG). Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Bestellbeispiel zur Umrüstung 10 zweiflammiger Leuchten: ein Sortiment bestehend aus Umrüstkit + LED-Röhren (jeweils 10 Stck) plus eine volle Versandeinheit LED-Röhren (10 Stck). Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Beleuchtung in industrieller Fertigung. Verkehrszonen und Korridore. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Fernbedienung: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |