Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUBSTITUBE ADVANCED ULTRA OUTPUT Conversion Kit 23.1 W/4000 K 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075692473
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075692473
EAN/GTIN:
     4058075692473
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) inklusive Umrüstkit. Produkteigenschaften: Enthält 10 SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output LED-Röhren und 10 Umrüstkits für zweiflammige Leuchten. Umrüstkit enthält alle für die Umverdrahtung benötigten Materialen. Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für garantierte TÜV-Zertifizierung verfügbar. LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Röhre aus Glas. Für besonders homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Schutzart: IP20. Produktvorteile: Umbau benötigt nur ca. 5 Minuten pro Leuchte. Keine EVG-Kompatibilitätsprobleme. Keine Wartung des EVGs mehr notwendig. Kein Durchhängen dank Glasröhre. Energieeinsparung von bis zu 60 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG). Sehr hohe Schaltfestigkeit. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik. Anwendungsgebiete: Bestellbeispiel zur Umrüstung 10 zweiflammiger Leuchten: ein Sortiment bestehend aus Umrüstkit + LED-Röhren (jeweils 10 Stck) plus eine volle Versandeinheit LED-Röhren (10 Stck). Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Beleuchtung in industrieller Fertigung. Verkehrszonen und Korridore. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, osram led g13, led röhre, LED, LED-Röhre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.