Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGHTLUX TOUCH RGBW TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075602137
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075602137
EAN/GTIN:
     4058075602137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtlicht
rgb nachtlicht
nachtlicht
RGBW-Nachtlicht mit Berührungsdimmfunktion, batteriebetrieben, wiederaufladbar. Produkteigenschaften: Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku. RGB-Farbsteuerung. Nachtlichter mit TV- und Hasenmotiv. Anwendungsgebiete: Kinderschlafzimmer. Nur für Innenraumbeleuchtung. Nachtlicht. Technische Ausstattung: USB-Ladekabel.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Spannungsart:
DC
Mit Schutzabdeckung:
true
Mit Schalter:
false
Mit CEE-Stecker:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Max. Systemleistung:
2.50 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20 lm
Lichtfarbe:
rot
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Länge:
129.00 mm
Höhe/Tiefe:
90.00 mm
Breite:
96.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, LED, LED-Nachtlicht, Orientierungslicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.