Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX LED D EM & AC MAINS 6W 840 G24D-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD20
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     1078-295476
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075558182
EAN/GTIN:
     4058075558182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. G24d Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Drehbarer Sockel um seine Längsachse (± 90 °). Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
29 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
660 lm
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G24d-1
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
35.00 mm
Länge:
148.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
78
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,93*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,09*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,45*
ab € 5,93*
€ 8,88*
7 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 20,47*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.