Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDURA® CLASSIC CASCADE 50cm Post E27 Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075554290
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075554290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Außensockelleuchte
Moderne Leuchtenserie aus Aluminium mit Vintage oder klarem Glasdiffusor. Produkteigenschaften: Direkte Beleuchtung. Diffusormaterial: Glas. Diffusorfarbe: Bernstein oder klar. Gehäusematerial: Aluminium. Gehäusefarbe: RAL 7016. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden. Terrassen, Balkone. Wegebeleuchtung. Auffahrten. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Keine Leuchtmittel enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein..
Weitere Informationen:
Mit Fußplatte:
true
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse:
I
Breite:
160.00 mm
Höhe/Tiefe:
500.00 mm
Länge:
200.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, Außenanwendungen, Außenbeleuchtung, Außenleuchte, LED Leuchte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.