Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD32
MD32
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075473034
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075473034
EAN/GTIN:
     4058075473034
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
PE-Beutel
ledvance einbauleuchte
Anschlussboxen für Einbauleuchten. Produkteigenschaften: 5-polige Anschlussklemme enthalten. Passt zu schaltbaren Einbauleuchten der elektrischen Schutzklasse II (L/N Version). Passt zu DALI Einbauleuchten (L/N/PE/D+/D-Version). Produktvorteile: Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
115.0 mm
Breite:
56.0 mm
Höhe:
19.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, LED Platte, Einbauleuchte, Mechanical accessories, Suspension
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (€ 37,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.