Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Retrofit RGBW lamps with remote control 2.9W 827 Frosted GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075445970
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075445970
EAN/GTIN:
     4058075445970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Consumer LED-RGBW-Lampen mit Fernbedienung. Produkteigenschaften: Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Ermöglicht die Steuerung von Farben, Sättigung und Dim-Stufe. Großer Bereich einstellbarer Lichtfarben inclusive Weiß. Vier dynamische Effekte: Flash, Strobe, Smooth, Mode. Dimmbar über Fernbedienung. Produktvorteile: Einfache Installation. Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Glühlampen. Individuelle Steuerung. Weder App noch Smartphone zur Steuerung der Lampe nötig. Komfortable und intuitive Infrarot-Fernbedienung. Schalten, Dimmen in 4 Stufen und Farbeinstellung per Knopfdruck. Color Loops für dynamische Farbwechsel. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
2.9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
250 lm
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
50.00 mm
Länge:
56.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
157
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
true
Mit Fernbedienung:
true
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.