Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STAR GX53 4.9W 827 GX53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075433441
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075433441
EAN/GTIN:
     4058075433441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED GX53
Flache LED-Lampen mit GX53 Sockel. Produkteigenschaften: Direkter Betrieb mit 230-V-Netzspannung. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. Schutzart: IP20. Sehr lange mittlere Lebensdauer: 15.000 h (15 Jahre bei 2,7 h pro Tag). Produktvorteile: Kompakte Abmessungen. Einfache Installation. Ausgezeichnete Lichtausbeute. Gute Lichtqualität. Geringes Gewicht und niedrige Einbauhöhe. Drei Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Flächenbeleuchtung. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Hintergrundbeleuchtung. Anwendungen im Haushalt. Eingangsbeleuchtung. Ausstellungen, Kaufhäuser. Nur für Innenraumbeleuchtung. Küchenbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
40 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
4.9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
false
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
GX53
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
75.0 mm
Länge:
28.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
73.70
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.