Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED THREE STEP DIM PIN G9 4W 827 G9 3step DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075432277
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075432277
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Reflektorform
LED Lampen mit dreistufigem Dimmen. Produkteigenschaften: Dimmen in drei Stufen: 100 %, 45 % und 15 %. Steuerbar über Standard-Wandschalter. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80. Produktvorteile: Einfaches 3-Stufen-Dimmen durch wiederholtes Betätigen des Lichtschalters. Einfache und kostengünstige Anwendung, kein Dimmer erforderlich. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Vier Jahre Garantie. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war. Wohnräume. Gastronomie. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig..
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
G9
Farbe:
mehrfarbig
Farbtemperatur:
2700 K
Gehäusefarbe:
grau
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
17.00 mm
Länge:
55.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.