Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE BULKHEAD EYELID 300 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075375543
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075375543
EAN/GTIN:
     4058075375543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorring
Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10). Produkteigenschaften: Halbvisierring für Surface Bulkhead. Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen. In schwarz und weiss verfügbar. Stoßfestigkeit: IK10. Technische Ausstattung: Diebstahlschutzschraube enthalten.
Weitere Informationen:
Raster gelocht:
false
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
schwarz
Länge:
308 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
308 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.