Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE 1500 END


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD12
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075354753
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075354753
EAN/GTIN:
     4058075354753
Suchbegriffe:
Geräteträger
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
geräteträger ip20
5-polige Tragschienen. Produkteigenschaften: Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel. Verschiedene Längen verfügbar. Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig. Stahlblechgehäuse. Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder. Produktvorteile: Einfache Installation. Hohe Flexibilität dank zwei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm und 1500 mm Endtragschienenstück). Anwendungsgebiete: Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte. Technische Ausstattung: Verschiedenes Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Geeignet für Kabelrinne:
false
Mit Kabelrinne:
false
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
true
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Breite:
70.2 mm
Höhe:
38.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tragschiene lichtbandsystem, tragschiene lichtband, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.