Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSOR WALL 180DEG IP55 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075244795
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075244795
EAN/GTIN:
     4058075244795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 180° Bewegungserfassung. Produkteigenschaften: 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung). Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb. Schutzart: IP55. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Präzise Bewegungserfassung dank moderner Linsenoptik. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Korridore, Eingangsbereiche. Garagen. Keller. Arkadengänge. 180°-Erfassungsbereich ermöglicht Installation des Sensors direkt neben den Türen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Tierschneise:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Min. Einschaltdauer:
2 s
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.