Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TUBE T8 EM STARTER STARTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075013674
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075013674
EAN/GTIN:
     4058075013674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Starter
starter osram
Starter für LED TUBE EM (KVG). Produkteigenschaften: Austauschstarter für den Ersatz einer Leuchtstofflampe durch eine T8 EM LED-Röhre. Für Betrieb mit verlustarmem oder konventionellem Vorschaltgerät oder Netzspannung. Anwendungsgebiete: Nicht geeignet für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
false
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
false
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
false
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
false
Geeignet für Lampenleistung:
6 W | 25 W
Schaltung:
einfach
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led röhre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.