| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4052899545885 Herst.-Nr.: 4052899545885 EAN/GTIN: 4052899545885 |
| | |
|
| | |
| CV Power supplies 24 V with 1…10 V. Produkteigenschaften: Dimmbar über vollisolierte 1...10 V Schnittstelle. Treiber mit Ausgangsleistungsbereich von bis zu 240 W. Produktvorteile: Vielseitiger 1…10 V-Weitbereichstreiber bis zu 240 W durch flexible Ausgangscharakteristik. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Hoher IP Schutz (IP67). Hoher Überspannungsschutz: bis zu 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Anwendungsgebiete: Für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten geeignet oder für den Einbau in abgehängte Decke. Geeignet für SELV-Installationen im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | true | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | false | Dimmung DSI: | false | Dimmung DMX: | false | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | false | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | false | Ohne Dimmfunktion: | false | Gehäuse: | Metallgehäuse | Geeignet für Konstantstrom: | false | Geeignet für Konstantspannung: | true | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | true | Schutzart (IP): | IP66/IP67 | Schutzklasse: | I | Länge: | 220.00 mm | Breite: | 63.00 mm | Höhe: | 37.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |