Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrevaLED® COIN 111 COB G1 4300-840-60D-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899541733
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899541733
EAN/GTIN:
     4052899541733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
Verkehrssignallampe
led modul weiss
led modul
LED-Module mit integrierter Optik und Kühlkörper
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
37.6 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Externes Betriebsgerät erforderlich:
true
Lampenspannung:
35.8 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
3900 K
Lichtstärke:
3700 cd
Lichtstrom:
3550 lm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
true
Geeignet für Verkehrsampeln:
false
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
false
Geeignet für Schienenverkehr:
false
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
false
Länge:
111.0 mm
Breite:
111.00 mm
Höhe:
52.00 mm
Durchmesser:
111.0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ledvance led modul, LED System, Lichtgenerator, Downlights
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.