| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4050300832326 Herst.-Nr.: 4050300832326 EAN/GTIN: 4050300832326 |
| |
|
| | |
| Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen 40 V, Straßenverkehr. Produkteigenschaften: Lange mittlere Lebensdauer: 8.000 h. Wartungsintervalle bis zu vier Monaten möglich (anlagenabhängig). Produktvorteile: Max. 2 % Frühausfälle bis 3.000 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern). Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Verkehrsampeln: | true | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 38 V | 42 V | Sockel: | BA20d | Ausführung: | klar | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, osram ba20d 40 watt, birnenlampe, verkehrssignallampen osram, Glühlampe, Ampel, Signal, Niederspannung, Niedervoltlampe |
| | |
| |