Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low-voltage over-pressure single-coil lamps, railway 1260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300832036
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300832036
EAN/GTIN:
     4050300832036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signallampe
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Verkehrssignallampe
Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen, Schienenverkehr. Produktvorteile: Enge Geometrietoleranzen für einen sicheren Betrieb der Signalanlagen. Exakte Ausrichtung des Lichtschwerpunktes für optimale Justierung im Signalgeber. Hohe Lebensdauer für einen wirtschaftlichen Betrieb der Signalanlagen. Hohe Zuverlässigkeit vermeidet kostenintensive Fahrplanverzögerungen. Anwendungsgebiete: Bahnverkehrssignalanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schienenverkehr:
true
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
BA15s
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verkehrssignallampen osram, leuchtmittel ba15s, Glühlampe, Einfachwendel, Niedervoltlampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.