Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS® 64005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300282060
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300282060
EAN/GTIN:
     4050300282060
Suchbegriffe:
Signallampe
Verkehrssignallampe
signallampe
Halogen-Niedervoltlampen mit dichroischem Reflektor, Straßenverkehr. Produkteigenschaften: Anschlusskabel mit weitgehend korrosions- und hitzebeständigen Kontakten/Isolierungen ausgerüstet. Produktvorteile: Fixe Justierung des Halogenbrenners zum Reflektor erlaubt hohe Achslichtstärken. Nahezu konstante Achslichtstärke durch hochwertige Verspiegelung des Reflektors. Sehr lange Lebensdauer aufgrund des Halogenbrenners. Anwendungsgebiete: Straßen- und Bahnverkehrsanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
true
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
true
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
K23d
Halogen:
true
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe, Signal, Niederspannung, Niedervoltlampe, Straßenlampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.