Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low-voltage halogen lamps, road traffic 64014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300222509
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300222509
EAN/GTIN:
     4050300222509
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Halogen-Niedervoltlampen, Straßenverkehr. Produktvorteile: Niedervoltlampe in Halogentechnik, deshalb besonders hohe Lichtströme möglich. Fast punktförmige Leuchtkörper für die optimale Fokussierung. Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer. Sehr lange Lebensdauer gegenüber konventionellen Lampen. Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
true
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
true
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
PKX22S
Halogen:
true
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Telefonlampen, Verkehrssignallampe, verkehrssignallampen osram, telefonlampen, halogenstab 50w, Glühlampe, Signal, Niederspannung, Niedervoltlampe, Straßenlampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.