| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4050300209920 Herst.-Nr.: 4050300209920 EAN/GTIN: 4050300209920 |
| |
|
| | |
| Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Farbtemperatur: 3.000 K. Brennstellung: p15. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden. Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Gartenbeleuchtung. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 1500.00 W | Lampenspannung: | 240 V | Lichtstrom: | 31000 lm | Sockel: | R7s | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | false | Durchmesser: | 12 mm | Gesamtlänge: | 254.00 mm | UV-Schutz: | false | Ausführung: | klar | Farbtemperatur: | 3000 K | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 1500.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Lampenbezeichnung: | T4 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, osram r7s halogenstab, entladungslampe r7s, osram halogenlampe r7s, Wolfram-Halogenlampe, Ganglampe, Ampel, Gartenlicht, Allgemeinbeleuchtung |
| | |
| |