Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W 250 W SUPER 4Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300024417
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300024417
EAN/GTIN:
     4050300024417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95 % bei 16.000 h Brenndauer. Lampenwartungsfaktor: ≥ 80 % bei 16.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201). Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 4 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Dimmbar an konventionellen Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten. Produktvorteile: Sehr hohe Lichtausbeute. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Bis zu 50 % Energieersparnis bei Austausch von Quecksilberdampflampen (HQL). Optimale Energieeffizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC® PTo 3DIM. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lichtstrom:
33200 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
132 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Gesamtlänge:
257.00 mm
Durchmesser:
47.00 mm
Pflanzenbelichtung:
false
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
267.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
T14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, entladungslampe e40 250w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 osram, Natrium-Hochdruckentladungslampe, NAV-T
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.