Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM NATURA® T8 18 W/76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300010519
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300010519
EAN/GTIN:
     4050300010519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Lebensmittelpräsentation. Produktvorteile: Speziell angepasste spektrale Lichtverteilung nur für die Lebensmittelpräsentation. Anwendungsgebiete: Präsentation der Lebensmittel in der Auslage. Spezielle Eignung für den Lebensmittelbereich (DIN 10504).
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
750 lm
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
41 lm/W
Lichtfarbe:
76
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
604.00 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.