Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE 70 W/NDL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321678324
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321678324
EAN/GTIN:
     4008321678324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s
Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Warmweiß (WDL), Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D, CD). Produktvorteile: Hohe Effizienz. Homogene Lichtverteilung. Gute bis sehr gute Farbwiedergabe. Heißwiederzündfähig. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Verkaufsräume, Schaufenster. Einkaufspassagen. Foyers, Empfangshallen. Gebäude, Denkmäler, Brücken. Museen, Ausstellungen. Ausstellungs- und Messehallen. Fußgängerzonen, Plätze. Gärten, Parkanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
70 W
Lampenspannung:
93 V
Lichtstrom:
6100 lm
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
true
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p45
Durchmesser:
19.0 mm
Gesamtlänge:
117.00 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Geschlossene Leuchte erforderlich:
true
Solariumlampe:
false
Lichtfarbe:
742
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
83.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sockel RX7s, halogenmetalldampflampe osram hqi, leuchtmittel rx7s, leuchtmittel rx7s 70w, Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Powerstar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.