Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMS CI BOX CI BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321083692
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321083692
EAN/GTIN:
     4008321083692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Vorschaltgerät
Zugentlastung
Montagekits für unabhängige Installation von LMS-Steuereinheiten. Produkteigenschaften: Zugentlastungsgehäuse für unabhängige Montage. Anwendungsgebiete: Geeignet für alle OSRAM-Steuergeräte mit den Abmessungen 189 mm x 30 mm x 21 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
71 mm
Höhe:
27.0 mm
Tiefe:
27.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, osram zugentlastung, zugentlastung, Licht System, Zubehör LED
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.