Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination Gewindesätze 91013 (Einschnitt-Gewindebohrer Satz) + 91015 (Schneideisen Satz) in Metallkassetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombination Gewindesätze 91013 (Einschnitt-Gewindebohrer Satz) + 91015 (Schneideisen Satz) in Metallkassetten
Kombination Gewindesätze 91013 (Einschnitt-Gewindebohrer Satz) + 91015 (Schneideisen Satz) in Metallkassetten
Artikel-Nr.:
     C3973-99989
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     99989
EAN/GTIN:
     4000146053034
Suchbegriffe:
Gewinde-Schneideisen-Satz
Gewindeschneideisensatz
Schneideisen-Satz
Schneideisensatz
Kombination Gewindesätze 91013 (Einschnitt-Gewindebohrer Satz) + 91015 (Schneideisen Satz) in Metallkassetten

Inhalt:
7 Schneideisen HSS-G
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 Einschnitt Gewindebohrer HSS-G DIN 352 für Maschinen- und Handgebrauch
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
1 Windeisen Nr 1 1/2
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN 352
Teiligkeit:
23
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Außengewinde
Gewindegröße:
M3 - M12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.