Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meissel-Hammerbohrer-Set 17tlg. ECO SDS plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meissel-Hammerbohrer-Set 17tlg. ECO SDS plus
Meissel-Hammerbohrer-Set 17tlg. ECO SDS plus
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-99982
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     99982
EAN/GTIN:
     4000146999820
Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Meissel-Hammerbohrer-Set 17tlg. ECO SDS plus
  • Robuster und schneller Hammerbohrer mit 2-Schneiden Kopfgeometrie
  • Kurze Meißel auch für Akku-Bohrhämmer geeignet
  • Reduzierte Schaftlänge ermöglicht problemloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Inhalt:
Hammerbohrer SDS-plus
Ø 5 - 6 - 8 - 10 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160/100 mm
Ø 8 - 10 x 210/150 mm
Ø 12 - 14 x 260/200 mm
Spitzmeißel SDS-plus
Länge 250 mm
Länge 140 mm
Flachmeißel SDS-plus
250 mm x 20 mm
140 mm x 20 mm
Spatmeißel SDS-plus
250 mm x 40 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
17
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Bereich Durchmesser von:
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.