Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel Satz 22tlg proficraft, 72 Zahn Knarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Steckschlüssel Satz 22tlg proficraft, 72 Zahn Knarre
1/2" Steckschlüssel Satz 22tlg proficraft, 72 Zahn Knarre
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-8662
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8662
EAN/GTIN:
     4000146086629
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/2" Steckschlüssel Satz 22tlg proficraft, 72 Zahn Knarre
  • 22 Werkzeuge (metrisch) im neuen, stoßfesten Kunststoffkoffer
  • Hochwertige, ergonomische Umschaltknarre mit Grob- oder Feinverzahnung
  • Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 32 mm
  • Inklusive Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 16 + 21 mm

Inhalt:
15 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 32 mm
2 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2"] 16 - 21 mm
1 Umschaltknarre 12,5 [1/2"] 48 Zähne oder 72 Zähne
2 Verlängerungen 12,5 [1/2"] 125 + 250 mm
1 Gleitgriff 12,5 [1/2"]
1 Kardangelenk 12,5 [1/2"]
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
Norm(en):
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
22
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
260 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.