Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Rocket 3 SDS-Plus 8x160mm 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer Rocket 3 SDS-Plus 8x160mm 10er Pack
Hammerbohrer Rocket 3 SDS-Plus 8x160mm 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-830816010
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     830816010
EAN/GTIN:
     4000146081617
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrersatz projahn
Hammerbohrer Rocket 3 SDS-Plus 8x160mm 10er Pack
Der Hammerbohrer der nächsten Generation, entwickelt und gefertigt unter technologisch modernsten Bedingungen für ein Maximum an nie dagewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilität.
  • 2-spiralige Geometrie mit großen Förderwendeln
  • 3 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion maximale Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung.
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Hartmetall-Platte mit drei robusten Crushern und Schaufeleffekt
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität selbst bei extremer Beanspruchung
  • Maximale Bohrgeschwindigkeit
  • Reduziert die Reibung und sorgt für schnellen Abtransport des Bohrmehls
  • Reduzierte Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Schnell, präzise, kraftvoll
  • Unvergleichliches, mindestens 20% schnelleres Bohren des zu bearbeitenden Materials als Vergleichsprodukte
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
10
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
160 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Ø:
8 mm
L2:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 29 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
8308160
ab € 2,21*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
83081605
ab € 98,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.