Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone 90 mm fuer leichte Haemmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrkrone 90 mm fuer leichte Haemmer
Hammerbohrkrone 90 mm fuer leichte Haemmer
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-81590
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     81590
EAN/GTIN:
     4000146815908
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone 90mm sds plus
Hammerbohrkrone 90 mm fuer leichte Haemmer
Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer
  • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
  • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone
  • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm
  • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde
  • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre
  • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Gasbeton;Kalksandstein;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
70.5 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.