Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone 80 mm fuer leichte Haemmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrkrone 80 mm fuer leichte Haemmer
Hammerbohrkrone 80 mm fuer leichte Haemmer
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-81580
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     81580
EAN/GTIN:
     4000146815809
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hohlbohrkrone sds plus 80 mm
Hammerbohrkrone 80 mm fuer leichte Haemmer
Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer
  • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
  • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone
  • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm
  • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde
  • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre
  • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Gasbeton;Kalksandstein;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
70.5 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
80 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.