Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone SDS-max 150x550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrkrone SDS-max 150x550 mm
Hammerbohrkrone SDS-max 150x550 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-813150550
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     813150550
EAN/GTIN:
     4000146813058
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds max
Hammerbohrkrone SDS-max 150x550 mm
Hammer-Hohlbohrkrone mit integriertem SDS-max Schaft und Zentrierbohrer mit Gewinde
  • Robustes, einteiliges Werkzeug mit auswechselbarem Zentrierbohrer (im Lieferumfang enthalten) für schweren Dauereinsatz in Beton und anderen Baumaterialien
  • Hohlbohrkrone mit wechselnder Zahngeometrie aus Flach- und Dachzahn für effizienten Bohrmehlabtrag und schneller Bohrgeschwindigkeit
  • Schneller Bohrfortschritt, da nur ein Ring gebohrt wird und der Bohrkern nicht zermahlen werden muss
  • Maximale Bohrtiefe ca. 80 mm
  • Das breite Programm mit verschiedenen Durchmessern und unterschiedlichen Schaftlängen bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Inhalt:
Im 2-tlg. Lieferumfang sind die Krone und der Zentrierbohrer enthalten
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
550 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone 150mm, hammerbohrkrone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,11*
€ 421,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.