Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone 80 mm fuer schwere Haemmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrkrone 80 mm fuer schwere Haemmer
Hammerbohrkrone 80 mm fuer schwere Haemmer
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-81080
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     81080
EAN/GTIN:
     4000146810804
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone 80 mm
Hammerbohrkrone 80 mm fuer schwere Haemmer
Hammer-Hohlbohrkrone mit Innenkonus 1:8
  • Mehrteiliges Werkzeug, bestehend aus Hohlbohrkrone, Adapter und Zentrierbohrer
  • Robustes Universalwerkzeug für schwere Arbeiten
  • Spezialzähne aus hochwertigem Hartmetall ermöglichen zügigen Bohrfortschritt auch in härtestem Gestein
  • Hartgedrehte Konusaufnahme für präzise, kraftschlüssige Verbindung
  • Durch seine schwache Verjüngung besitzt der Konus 1:8 eine starke Selbsthemmung. Dadurch hält der Konus beim Bohren hohen Drehmomenten stand
  • Maximale Bohrtiefe ca. 80 mm
  • Der Austreiber erleichtert die Demontage von Bohrkrone, Adapter und Zentrierbohrer
  • Für Bohrhämmer mit einer Schlagenergie bis max. 12,5 Joule
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.