Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fraesbohrer HSS-TiN 6x98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fraesbohrer HSS-TiN 6x98 mm
Fraesbohrer HSS-TiN 6x98 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-70005
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     70005
EAN/GTIN:
     4000146700051
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
fräsbohrer 6mm
fräsbohrer
Fraesbohrer HSS-TiN 6x98 mm
Hohe Standzeit durch TiN-Beschichtung
  • Bohren und Fräsen mit einem Werkzeug in Blech und dünnwandigem Material
  • Trotz eines kleinen Bohrerdurchmesser können durch Einsatz der Fräsrippen größere Löcher angefertigt werden
  • Dahinter Frässchneiden mit Spanbrechern bis zum Einspannschaft
  • Fräsbohrer mit Kreuzanschliff Form C und 118° Spitzenwinkel
  • Kurzem Spiralbohrerteil folgen Frässchneiden mit Spanbrechern bis zum Einspannschaft
  • Universell einsetzbar im Karosserie- und Schalttafelbau sowie in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie
Weitere Informationen:
Material:
HSS-TiN
Verwendung:
Bleche;Holz;Kunststoff
Länge Produkt ohne Verpackung:
98 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
6 mm
L1:
98 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.