Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co BiMetall Lochsaege 60 mm (2 3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Co BiMetall Lochsaege 60 mm (2 3/8")
HSS-Co BiMetall Lochsaege 60 mm (2 3/8")
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-68060
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     68060
EAN/GTIN:
     4000146680605
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
HSS-Co BiMetall Lochsaege 60 mm (2 3/8")
HSS-Co Bi-Metall Lochsägen
  • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung
  • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
  • Positiver Zahnwinkel
  • 38 mm Schnitttiefe
  • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte
  • Vibrationsarmes Sägen
  • Hohe Standzeit
  • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm
Weitere Informationen:
Sägentyp:
Lochsägen
Verwendung:
Stahl;Edelstahl;Buntmetall;Gipskarton;Aluminium;Holz;Kunststoff
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
60 mm
Ø Zoll:
2.375 Zoll
Weitere Suchbegriffe: projahn lochsäge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.