| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-67225 Herst.-Nr.: 67225 EAN/GTIN: 4000146041970 |
| |
|
| | |
| Kassette DIN338 HSS-G PROSTEP 25-tlg.Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze - Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien
- Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen
- Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren
- Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien
- Kein Vorbohren notwendig
- Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwänden
- Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck
- Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern
- Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten
- Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm
- Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter
- Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Inhalt:Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 25 | Qualitätsstufe: | Professional | 3-Flächenanschliff: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |