Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere 26mm 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrohrschere 26mm 1"
Kunststoffrohrschere 26mm 1"
Artikel-Nr.:
     C3973-6261
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6261
EAN/GTIN:
     4000146062616
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Kunststoffrohrschere 26mm 1"
  • Ideal zum Schneiden von Kunststoff und Verbundrohren
  • Leichter, schneller und präziser Schnitt bei minimalem Kraftaufwand
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel der Schneidklinge
  • Edelstahlklinge „Made in Solingen” mit optimaler Schneidgeometrie und PTFE-Beschichtung
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch automatischen Klingenrückzug
Weitere Informationen:
Verwendung:
Zum Schneiden von Kunststoff und Verbundrohren;Für Rohre bis Ø 26 mm;Geeignet für PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF
Länge Produkt ohne Verpackung:
200 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Größe bis:
26 mm | 1 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.